LOOX ウメコミプロファイル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57359846 品番 833.72.846
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。

トラスコ品番851-4171 長さ(mm)2500 カバーニュウハク色 取付埋め込み、深さ11mm 高さ(mm)14 質量(g)370
注意
※エンドキャップは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする