833.72.848 LOOX ウメコミプロファイル ハーフェレ 57359873

LOOX ウメコミプロファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)27 注文コード57359873 品番833.72.848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。

トラスコ品番851-4173 長さ(mm)2500 カバーニュウハク色 取付埋め込み、深さ24mm 高さ(mm)27 質量(g)500
注意
※エンドキャップは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする