ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX エンドキャップ シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
Looxアルミプロファイル833.72.841、833.72.842用エンドキャップ
注文コード
57359898
品番
833.72.853
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線孔プレカット線付
適合
Looxアルミプロファイル833.72.841、833.72.842用エンドキャップ
トラスコ品番
851-4176
材質
プラスチック
色
シルバー
質量(g)
10