ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX エンドキャップ シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
Looxアルミプロファイル833.72.848、833.72.849用エンドキャップ
注文コード
57359952
品番
833.72.856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥406
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線孔プレカット線付
適合
Looxアルミプロファイル833.72.848、833.72.849用エンドキャップ
トラスコ品番
851-4179
材質
プラスチック
色
シルバー
質量(g)
10