LOOX オンオフスイッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57359977 品番 833.89.108
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。

トラスコ品番851-4323 材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み 質量(g)35 ケーブル長(m)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57359968
2020-09-07
用途:
キッチンキャビネットに取り付け

ハーフェレのほかのパーツに合うようなメタリックな塗装を期待したら、ザ・プラスチックって感じのチープな質感で失望した。元々、商品選択にはシルバーではなくグレーと表記してあったのでウソではないが。。LOOXシリーズでもっと統一感のある商品ラインナップにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする