ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360065
品番
833.74.733
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。
耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
851-4227
材質
プラスチック
長さ(mm)
2000
幅(mm)
22
カバー
ニュウハク色
厚さ(mm)
(ガラス)4〜8
取付
差し込み
高さ(mm)
17.5
質量(g)
160