ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360153
品番
833.77.934
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)
15
トラスコ品番
851-4286
質量(g)
45
ケーブル長(m)
1
定格一次電圧(V)
DC12V
定格二次電圧(V)
DC24V
出力端子
24Vライト用3個
待機電力(W)
0.3