ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX メンツケプロファイル H13+1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360302
品番
833.72.841
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
トラスコ品番
851-4166
長さ(mm)
2500
カバー
ニュウハク色
取付
面付け
高さ(mm)
14
質量(g)
320
注意
※エンドキャップ(オプション:833.72.853)は別途ご注文ください。