ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360336
品番
833.72.843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
トラスコ品番
851-4168
長さ(mm)
2500
カバー
フロスト
取付
面付け
高さ(mm)
9.5
質量(g)
260
注意
※LED3028には使用できません。
※エンドキャップ(オプション:833.72.852)は別途ご注文ください。