ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360415
品番
833.89.106
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番
851-4321
材質
プラスチック
色
黒
取付
下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)
34
ケーブル長(m)
2