ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360564
品番
833.77.784
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
4チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)
60(差し込み端子1個当たり)
適合
24Vシステム用
トラスコ品番
851-4278
質量(g)
70
接続
60Wまで接続可能
端子数
差し込み端子数4