日栄インテック
日栄インテックの 電路支持材/支持金具
日栄インテックの 形鋼用配線・配管部材
日栄インテックの 吊金具
ストロング吊金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57360914
品番
N-144116001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
適合吊りボルト
W3/8
トラスコ品番
850-7987
セット内容
ナット
材質
鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)
質量(g)
74
適合フランジ厚(mm)
3〜10