日栄インテック
日栄インテックの 電路支持材/支持金具
日栄インテックの 形鋼用配線・配管部材
日栄インテックの 吊金具
らく吊エース15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57361002
品番
N-012195015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルト
M6×20
トラスコ品番
850-7986
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)
93
適合配管径(Φmm)
21.7
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A〜VP100Aも併用可能)