オリエント
オリエントの 電路支持材/支持金具
オリエントの モールダクト
オリエントの モールダクト用部品
フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57361027
品番
PE-5030
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途
ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
注意
※止め具は別売になります。