※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大田製作所
大田製作所の ヘラ/盛板/コテ
大田製作所の ヘラ
大田製作所の 地ベラ
ハガネ地ベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57361212
品番
NO21715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
刃幅(mm)
45
全長(mm)
235
用途
下地用のパテベラ、ジョイント・コーナー用、パテ塗りに便利
仕様
先幅1.5寸
トラスコ品番
793-1051
セット内容
全て入数:10本
材質
バネ鋼ブルー:0.4mm厚
質量(g)
35
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
0.4