※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
自動巻ガスホースリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
10
注文コード
57362068
品番
NGMM-R103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240,700
この商品は
ホース長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
827-9250
質量(kg)
21.3
内径(Φmm)
7.1
外径(Φmm)
14.1
仕様
ラバー
常用圧力(MPa)
酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具
(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700