※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
自動巻ガスホースリール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57362086
品番
NGLM-R202
参考基準価格(税別)
¥308,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
ホース長さ(m)
20
トラスコ品番
827-9249
質量(kg)
28.1
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
酸素:11.8、アセチレン:11.5
仕様
ラバー
常用圧力(MPa)
酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具
(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700