曜日別特売
1033800 ワイラーロケットエンドブラシ バーテック 57362165

ワイラーロケットエンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード57362165品番1033800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。
研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。
線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。
最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。

用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6外径(Φmm)22毛丈(mm)22トラスコ品番793-8144質量(g)60毛材SUS最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26アズワン品番64-9293-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする