栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
サイクロンノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57362427
品番
N-AG90DN
参考基準価格(税別)
¥4,785
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa