栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
ステンレスロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57362436
品番
SUS-AG45-150
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。
先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル長(mm)
150
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9243
質量(g)
24
最高使用圧力
0.7MPa
パイプ径(Φmm)
5