フジマック
フジマックの エアーガン・スプレーノズル
フジマックの 引き金式エアーダスターガン
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57362463
品番
MD-100HPXS
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様
マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番
852-3612
全長(mm)
134
質量(g)
150
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル長(mm)
33
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル外径(Φmm)
22
エアー取付口
高圧専用プラグ
ノズル取付口
M10 P1.0