WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ツインロングタイプダスターガン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57362506
品番
E80G-2H10JBP
参考基準価格(税別)
¥26,280
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。
作業者への跳ね返りはありません。
エアー接続口
G1/4
ノズル長(mm)
1000
ノズル取付部
G1/8
用途
一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場
トラスコ品番
827-5625
材質
アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)
1210
質量(g)
765
最高使用圧力
1MPa
ノズル形状
特殊