WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ロングタイプダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57362515
品番
E80G-10JBP
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。
作業者への跳ね返りはありません。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
1000
ノズル取付部
G1/8
用途
一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場
トラスコ品番
827-5624
材質
アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)
1195
質量(g)
720
最高使用圧力
1MPa
ノズル形状
特殊