YB-107L-CC ベンチ YB-107L-CC 1500(背付) CONDOR(山崎産業) 57362768 YB-107L-CC ベンチ YB-107L-CC 1500(背付) CONDOR(山崎産業) 57362768 YB-107L-CC ベンチ YB-107L-CC 1500(背付) CONDOR(山崎産業) 57362768 YB-107L-CC ベンチ YB-107L-CC 1500(背付) CONDOR(山崎産業) 57362768

ベンチ YB-107L-CC 1500(背付)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57362768 品番YB-107L-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

環境に配慮した高耐久のリサイクルウッドを使用したベンチ。
土や芝生などの上でも安定性の高いコンクリート脚。
アンカー止穴があります。

ブラウン 座面高さ(mm)378 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×540×704 幅(mm)1500 高さ(mm)704 奥行(mm)540 キャスターなし 背もたれあり 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)378 材質(座面)リサイクルウッド 材質(背)リサイクルウッド グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする