YB-95Z-PC 樹脂ベンチ背付ECO CONDOR(山崎産業) 57362838 YB-95Z-PC 樹脂ベンチ背付ECO CONDOR(山崎産業) 57362838 YB-95Z-PC 樹脂ベンチ背付ECO CONDOR(山崎産業) 57362838

樹脂ベンチ背付ECO

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57362838 品番 YB-95Z-PC
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×500×700 本体質量(kg)18 仕様組み立て式 トラスコ品番392-9850 質量(kg)約18 背もたれあり 肘掛なし サイズ(mm)幅1800×奥行500×高さ700 素材再生PVC・ASA グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57362822
2020-05-15
用途:
墓参者の休憩用
株式会社光商事 様 (不動産業)

良い製品だと思います。今後、霊苑内に設置したベンチ等の交換時期が迫っております。台数が多くなりますので、安く購入できる方法はありませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする