CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックスTO-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57363626
品番
YW-384L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなダストボックス。スリムなタテ型タイプ。
材質
本体:スチール粉体塗装、投入口:PP、内容器:再生PP100%
質量(kg)
16
種類
分別用
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×490×870
色(本体)
R
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57363626
YW-384L-ID
61596984
YW-517L-ID
リサイクルボックスNTO-50
CONDOR(山崎産業)
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)