YW-389L-ID リサイクルボックスTO-50 CONDOR(山崎産業) 57363678 YW-389L-ID リサイクルボックスTO-50 CONDOR(山崎産業) 57363678 YW-389L-ID リサイクルボックスTO-50 CONDOR(山崎産業) 57363678 YW-389L-ID リサイクルボックスTO-50 CONDOR(山崎産業) 57363678

リサイクルボックスTO-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57363678 品番YW-389L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなダストボックス。スリムなタテ型タイプ。

材質本体:スチール粉体塗装、投入口:PP、内容器:再生PP100% 質量(kg)16 種類分別用 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×490×870 色(本体)BR グリーン購入法適合 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57363678 YW-389L-ID 61597000 YW-518L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする