廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M4
寸法L(mm)
6.5
注文コード
57363803
品番
LSU-406.5-10
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6.5
ねじ径
M4
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応