CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス SGK-6345
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57364265
品番
YW-156L-ID
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
公共施設やショッピングセンターなど、屋内での2分別回収に活躍します。
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、投入口:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:再生PP100%
質量(kg)
26
種類
分別用
容量(L)
45×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×450×815
色(本体)
IV
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300