CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57364274
品番
YW-153L-ID
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。分別ゴミの種類に応じて、専用の蓋〔YW-154L-OP〕(別売)が自由に組合せ可能。高さが調節できるアジャスター付き。
容量(L)
約69
材質/仕上
スチール粉体塗装
質量(kg)
6.3
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×604
色(本体)
W
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
ボディのみ、蓋(YW-154L-OP)は別売り。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300