画像準備中

ウエイストペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57364466 品番YW-175L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。

容量(L)120 質量(kg)9.5 BL/GR 材質ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×552×933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする