CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ボックスカート(キャスターペール)
ウエイストペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57364502
品番
YW-175L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
容量(L)
120
質量(kg)
9.5
色
Y/GR
材質
ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×552×933