リサイクルカート#90エコ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57364545 品番 YW-451L-PC
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

再生素材を利用した環境にやさしいキャリー型ペール。フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造になっています。

材質ボディ・蓋・キャスター:PP(再生樹脂53%使用) 質量(kg)4.4 容量(L)90 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×522×798 色(袋)レッド 商品タイプ本体(フレーム) エコマーク認定番号12118006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする