CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ボックスカート(キャスターペール)
リサイクルカート#90エコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57364554
品番
YW-451L-PC
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
再生素材を利用した環境にやさしいキャリー型ペール。フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造になっています。
材質
ボディ・蓋・キャスター:PP(再生樹脂53%使用)
質量(kg)
4.4
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×522×798
色(袋)
グリーン
商品タイプ
本体(フレーム)
エコマーク認定番号
12118006