CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
樹脂システムマット テキスタイルライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×450×13(18.5)
注文コード
57365516
品番
F-225-5-DGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
材質
ベース:PVC、繊維:ナイロン
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×450×13(18.5)