CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
樹脂システムマット ブラシライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×13(18.0)
注文コード
57365586
品番
F-225-11-DBR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
材質
ベース:PVC、ブラシ:ナイロン
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×13(18.0)