曜日別特売
CL679-000U-MB-G HPニューデッキブラシ CONDOR(山崎産業) 57366907

CL679-000U-MB-G HPニューデッキブラシ CONDOR(山崎産業) 57366907
CL679-000U-MB-G HPニューデッキブラシ CONDOR(山崎産業) 57366907
CL679-000U-MB-G HPニューデッキブラシ CONDOR(山崎産業) 57366907

HPニューデッキブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード57366907品番CL679-000U-MB-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

汚染区域のトイレ清掃用品。

材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PET質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57366907
2021-06-26
用途: 浴室タイル壁の洗浄
製造業

浴室壁が昔のタイルのため手が届かない目地に黒カビがはびこるのを防ぐために使っています。ブラシ面の角度が変えられるため壁面にブラシ先をあてることができるので疲れますが気にいっています。ただ柄が長いので伸縮できれば最高です。

対象商品 : 57366907
2019-04-16
用途: 掃除

ニューじゃないHPデッキブラシとの違いはわかりません。
アルミパイプなので錆びず腐らず軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする