HPニューデッキブラシ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57366916 品番CL679-000U-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚染区域のトイレ清掃用品。

材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PET 質量(g)500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57366907
2021-06-26
用途:
浴室タイル壁の洗浄
製造業

浴室壁が昔のタイルのため手が届かない目地に黒カビがはびこるのを防ぐために使っています。ブラシ面の角度が変えられるため壁面にブラシ先をあてることができるので疲れますが気にいっています。ただ柄が長いので伸縮できれば最高です。

対象商品:
57366907
2019-04-16
用途:
掃除

ニューじゃないHPデッキブラシとの違いはわかりません。
アルミパイプなので錆びず腐らず軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする