JPダスターモップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)700 注文コード57367013 品番DU670-045J-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。

トラスコ品番812-1875 材質ハンドル:スチールパイプ、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン 質量(g)700 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする