C263-00SU-MB コンドル 庭箒ニューブルロン CONDOR(山崎産業) 57367047 C263-00SU-MB コンドル 庭箒ニューブルロン CONDOR(山崎産業) 57367047 C263-00SU-MB コンドル 庭箒ニューブルロン CONDOR(山崎産業) 57367047

コンドル 庭箒ニューブルロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57367047 品番C263-00SU-MB
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

明るい色使いの庭箒。幼稚園や学校などにおすすめです。

材質ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP 質量(g)200 サイズ(cm)20×70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする