※使用例
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ・チリトリセット
コンドル 庭ほうきペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57367074
品番
BR358-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP50%アレンファイバー50%、チリトリ:PP
質量(g)
220
繰り返し・詰め替え
対応