プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57367126 品番 MO657-00LU-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
5色対応のスマートなハンドル。
軽量で扱いやすいアルミハンドル。
軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。
軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。
ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)
〇対応ヘッド〇
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

レッド トラスコ品番474-7275 材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約90 全長(mm)約1500 質量(g)約430 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

プロテック フリーハンドル タッチワン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする