プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57367178 品番 MO657-00SU-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
5色対応のスマートなハンドル。
軽量で扱いやすいアルミハンドル。
軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。
軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。
ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)
対応ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

レッド トラスコ品番474-7321 材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約90 全長(mm)約1350 質量(g)約410 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

プロテック フリーハンドル タッチワン
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57367135
2024-03-27
用途:
床掃除用
製造業

通常のモップでは取り付けだけで一苦労と感じてしまい、
新調をきっかけにこちらにしました。
取り付けスムーズで大変満足です!
取り付けに面倒さを感じている方にオススメです。

2024-09-27
用途:
玄関掃除
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

以前も購入しましたが とても便利で使い易くリピートしました。
自分にとり使い易い製品がまた購入できることは嬉しいです。

対象商品:
57367144
2021-06-22
用途:
玄関ホールの水拭きに
サービス業

ワンタッチで取り替えが出来て重宝しています。しっかりと作りで、左右に大きく動かしても全然問題なく能率もよく使っています。

対象商品:
57367178
2020-11-02
用途:
床の水拭き
サービス業

普通だけど、モップの交換がスムーズに簡単に出来ます。

対象商品:
57367153
2020-07-14
用途:
病院清掃
医療法人大庚会今整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

数種類のカラー展開があり、用途に合わせて使い分けられます。ラグーモップの交換はワンタッチで取り外しができ簡単便利です。

対象商品:
57367135
2019-10-22
用途:
清掃作業に
サービス業

色々なアイテムが取付られて素晴らしい商品と思います。

対象商品:
57367135
2018-10-17
用途:
床の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ポールがアルミなので錆びずに使えます。
ワンタッチでモップの取り外しができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする