CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
プロテック フリーハンドルタッチワンPH 伸縮柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57367266
品番
MO658-000N-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーコーティング。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ25mm)樹脂被膜・アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP、グリップ:PP、伸縮ストッパー:ABS
質量(g)
600
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ハンドルのみ、モッププレートは別売です※
商品説明動画
プロテック フリーハンドル タッチワン
参考になった