CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
コンドル あみ糸ラーグ#8 220g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57367345
品番
MO640-220X-MB-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏返して2倍使える画期的なラーグ。洗濯後からみにくい編込み糸タイプ。マイクロファイバー配合でかき取り力もアップ。
材質
甲:PP、糸綿・:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
コンドルあみ糸ラーグ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった