DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433 DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433 DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433 DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433 DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433 DU664-045U-MB-R プロテック ダスターモップ ネオス 45 CONDOR(山崎産業) 57367433

プロテック ダスターモップ ネオス 45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番472-1225 注文コード57367433 品番DU664-045U-MB-R
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はトラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体 トラスコ品番472-1225 材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂 質量(g)650 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする