DU663-060U-MB-G プロテック スレンダーモップ 60 CONDOR(山崎産業) 57367704 DU663-060U-MB-G プロテック スレンダーモップ 60 CONDOR(山崎産業) 57367704 DU663-060U-MB-G プロテック スレンダーモップ 60 CONDOR(山崎産業) 57367704 DU663-060U-MB-G プロテック スレンダーモップ 60 CONDOR(山崎産業) 57367704 DU663-060U-MB-G プロテック スレンダーモップ 60 CONDOR(山崎産業) 57367704

プロテック スレンダーモップ 60

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番472-1110 注文コード57367704 品番DU663-060U-MB-G
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はトラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

薄型アルミプレート採用の低重心設計。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体 トラスコ品番472-1110 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ 質量(g)750 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

コンドル スレンダーモップ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
フロアー清掃

柄を板に取り付けるプラスチックの部品が割れる場合があります。別売りパーツで有ると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
57367738
2019-09-25
用途:
廊下のモップ掛け
NPO法人いこーよ友の会 様 (その他業種)

マジックテープ式で使いやすいのですが、その分値が張るので少しでも安く買えるところを探して決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする