CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57367914
品番
CL697-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
フラットモップに絡みついた埃や毛髪を繊維を傷めずに簡単に取り除けます。
トラスコ品番
787-8729
材質
本体:ABS樹脂、パッド:PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×82×60
繰り返し・詰め替え
対応