ぞうきんワイパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57368045 品番WI719-300U-MB
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの雑巾を取り付けて、廊下などの拭き掃除が立ったままラクにできます。

商品タイプ本体 トラスコ品番856-9221 材質ハンドル(柄):スチールパイプ(PVCコーティング)(Φ約22mm)、グリップ:PE、プレート:ABS樹脂、ロータリーストッパー:ナイロン、ぞうきん:綿(約20×30cm) 質量(g)600 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
床掃除
医療・福祉・介護関連業

幅が狭いタイプは近所の店に売っていたが、幅広タイプは取り扱っていないところが多かった。値段もそれなり。使い勝手はよいが、同じタイプのものを8年間使用したら劣化なのか割れてしまったのでそれが心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする