C75-6-400X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368124 C75-6-400X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368124 C75-6-400X-MB プロテック 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 57368124

プロテック 伸縮ポール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57368124 品番 C75-6-400X-MB
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。

仕様2段伸縮 トラスコ品番244-6197 材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)2220〜4000 質量(g)900 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする